Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätze MG 100S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätze MG 100S
WELLER Lötrauchabsaugung für bis zu 2 Arbeitsplätze MG 100S
Artikel-Nr.:
     4502-11L1001
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     MG100S
EAN/GTIN:
     0037103288516
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Absauggerät ohne Absaugarm, Absauggerät, 100-1000-ESDN, WELLER Die Absauganlage MG 100S eignet sich für Anwendungen mit einem hohen Bedarf an Gasen. Die variable Geschwindigkeit und die Alarmfunktion für den Filterwechsel können über die Fernbedienung eingestellt werden. Um die Installation zu erleichtern, kann der MG 100S mit einem speziellen Tischmontageset am Arbeitstisch aufgehängt werden. Features * Hohes Volumen des Gasfilters * Elektronische Filtersteuerung mit Filteralarm * Variable Geschwindigkeitseinstellung * Minimierter Platzbedarf * Schaltnetzteil 100 - 240 V
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
610 mm
Länge:
460 mm
Leistung:
100 W
Schalldruckpegel:
52 dB
Spannung:
100-240 V
Volumenstrom:
140 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
16.99 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools absaugarm, absaugarm, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.417,92*
€ 1.479,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.432,16*
€ 1.492,51*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.609,45*
€ 1.678,62*
Frei Haus
ab € 1.629,30*
€ 1.692,52*
€ 6,90*
ab € 1.751,07*
€ 1.816,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.492,51*
€ 1.776,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,46*
€ 1.768,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,90*
€ 1.732,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,31*
€ 1.710,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,16*
€ 1.704,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
100-1055-ESDN
ab € 1.685,26*
Zubehör
Weller Tools
100-1056-ESDN
ab € 1.545,40*
Zubehör
Weller Tools
100-2000-ESDN
ab € 347,71*
Zubehör
Weller Tools
700-3057
ab € 287,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.