Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 80014 SL005 UNGESCH. FLEX. KABEL 2LEITER 22AWG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504591
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     80014 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoFlex PUR
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 34AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.37 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.382 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 30m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 80014 SL005, 2504591, 250-4591
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 135,17*
    € 226,70*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 255,71*
    € 328,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 226,70*
    € 269,77
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 220,38*
    € 262,25
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 186,17*
    € 221,54
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 150,31*
    € 178,87
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 135,17*
    € 160,85
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 135,17* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 42 195
    ab € 51,98*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20030
    ab € 41,04*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 25,88*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002081
    ab € 4,32*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 61,51*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.