Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: K8AKVS3100240VAC SPANNUNGSÜBERWACHUNGSRELAIS, 100-240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507222
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AKVS3100240VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: K8AK-VS
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Stromverbrauch: 4.6 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, unterspannungs überwachungsrelais, überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8AKVS3100240VAC, 2507222, 250-7222
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 75,79*
    € 95,62*
    11 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 76,95*
    € 96,59*
    54 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 84,28*
    € 102,19*
    € 5,46*
    ab € 96,31*
    € 115,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 132,17*
    € 156,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,45*
    € 186,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,51*
    € 185,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 147,62*
    € 175,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 142,54*
    € 169,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,17*
    € 157,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10575
    ab € 12,77*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.