Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwärts-Schaltregler (Buck), feste Ausgangsspannung, 4V bis 40Vin, 5V/1Aout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509857
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LM2575-5.0WU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Nennausgangsspannung: 5 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • Schaltfrequenz: 52 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TO-263 (D2PAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, LM2575-5.0WU, 2509857, 250-9857
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,56*
    € 2,56*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 1,26*
    € 2,58*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,44*
    € 3,14*
    5
    € 5,95*
    ab € 1,83*
    € 3,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    LM2575S-5.0/NOPB
    ab € 2,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.