Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX14870ETC+T DC-MOTORTREIBER, VOLLBRÜCKE, TDFN-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2514285
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX14870ETC+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 36 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Motortyp: Vollbrücke
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TDFN
  • Bauform - Treiber: TDFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, ANALOG DEVICES, MAX14870ETC+T, 2514285, 251-4285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX14870EVKIT#
    ab € 119,16*
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 40,50*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 8,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.