Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 301E 48MM ABDECKBAND, 48MM X 50M, CHAMOISFARBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518556
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     301E 48MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Anwendungsbereich des Klebebands: Abdecken
  • Banddicke, gesamt: -
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.89 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 48 mm
  • Klebebandfarbe: Creme
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Klebstoff: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 3m, 48mm x 50m, abdeckband, post-it abdeckband, Abdeckbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 301E 48MM, 2518556, 251-8556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,23*
    € 20,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    1427
    ab € 2,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.