Das 3M™ Malerabdeckband 2090 ist unser vielseitiges Klebeband zum Abdecken einer Vielzahl von Oberflächen. Das Band ist 48 mm breit und auf einer Rolle mit 50 m verfügbar.
3M Krepp-Klebeband 101E, 48 mm x 50 m, Papier, beige Der Basisprofi für einfache Abdeck- und Haltezwecke im Innenbereich, Papierträger, Gummi-Harz-Klebstoff (1014850 / UU001568334) Die Abbildung be...
Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abk...
3M Malerabdeckband 244 Gold, 48 mm x 50 m, Stärke: 0,08 mm extra dünn und anschmiegsam für professionelle Malerarbeiten lösungsmittel- und wasserbeständig, gute Lackhaftung, mit Spezialimprägnierun...
Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abk...
Verwenden Sie das Scotch® Abdeckband 2328 für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugnachbearbeitung. Unser Abdeckband zeichnet sich durch gute Haftung aus. Es hält zuverlässig, lässt sich le...
Das Abdeckklebeband 244 ist mit einem geschmeidigen, gelben Papierträger und einer 0,085 mm dicken Klebstoffschicht ausgestattet. Das Klebeband ist besonders UV-lichtbeständig und wasserfest. Es ve...
Trägermaterial = Papier Klebermaterial = Acryl Breite = 48mm Länge = 50m Serie = Scotch Stärke = 0.09mm Farbe = Gold 3M™ Performance Masking Band 244. Das neue 3M™ 244 ist ein glattes gelbes Abdeck...
Das 3M™ Malerabdeckband 244 ist unser vielseitiges Abdeckband, geeignet für eine Vielzahl von Oberflächen, verwendbar mit Farben auf Wasser- oder Lösemittelbasis. Das Band ist ideal für scharfe, pr...
3m Scotch Masking Tape 48 mm x 50 m Kreppband Produktinformation Das Klebeband wurde für Innenanwendungen konstruiert und sollte nicht für Außenanwendungen genutzt werden sowie länger Sonnenstrahle...
Das 3M™ Malerabdeckband 2060 ist unser vielseitiges Klebeband zum Abdecken von rauen Oberflächen wie Beton oder Holz. Das Band ist 48 mm breit und auf einer Rolle mit 50 m verfügbar.