Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX680CPA+ DUAL SPANNUNGSKONVERTER, DIP8, 680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518566
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX680CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Boost, invertierend
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 2 V
  • Eingangsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nominelle feste Ausgangsspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Ausgangsstrom, max.: 10 mA
  • Einstellbare Ausgangsspannung, max.: 12 V
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Einstellbare Ausgangsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Ladungspumpen, DC-Power-Management, Halbleiter, ICs, ohne, Power-Management-ICs, Spule, ANALOG DEVICES, MAX680CPA+, 2518566, 251-8566
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    196
    € 14,99*
    ab € 2,79*
    € 8,11*
    € 6,90*
    ab € 4,40*
    € 8,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-3518-10
    ab € 0,552*
    Zubehör
    Harwin
    D2608-42
    ab € 1,17*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,142*
    Zubehör
    Multicomp
    MC-2227-08-03-F1
    ab € 4,49*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-2199298-2
    ab € 0,0861*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.