Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 2÷6VDC; UAusg: -12÷12VDC; 10mA; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 2÷6VDC; UAusg: -12÷12VDC; 10mA; DIP8
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 2÷6VDC; UAusg: -12÷12VDC; 10mA; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-MAX680CPA+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX680CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Leistung: 727mW
Frequenz: 8kHz
Ausgangsspannung: -12...12V DC
Ausgangsstrom: 10mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: Beschickungspumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
198
€ 14,99*
ab € 2,72*
€ 7,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 9,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-3518-10
ab € 0,552*
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 1,17*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,142*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
ab € 4,49*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.