Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8454/2H4P AXIALLÜFTER, 80MM, 24VDC, 68.8CFM, 50DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522637
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8454/2H4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 8450
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 50 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.95 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 68.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 6.8 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8454/2H4P, 2522637, 252-2637
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 82,09*
    € 82,64*
    1
    Frei Haus
    ab € 76,49*
    € 103,55*
    1
    Frei Haus
    ab € 75,28*
    € 130,71*
    Lager 139
    214
    1
    Frei Haus
    ab € 76,59*
    € 133,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,56*
    € 158,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,46*
    € 155,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,24*
    € 139,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,28*
    € 131,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 87,07*
    € 103,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 76,59*
    € 91,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    CPCXX2040SC-F
    ab € 64,65*
    Zubehör
    ebm-papst
    CPCXXVV10UN-F
    ab € 65,48*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,07*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-3
    ab € 5,32*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-4
    ab € 3,02*
    Zubehör
    ebm-papst
    CGCXX00000
    ab € 79,67*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 47,28*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF80
    ab € 2,37*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 8,36*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-14
    ab € 8,24*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-2
    ab € 3,24*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF80
    ab € 36,38*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32P
    ab € 2,14*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 22-2
    ab € 5,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.