Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) SVH-21T-P1.1 BUCHSENKONTAKT, 22-18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2524011
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SVH-21T-P1.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker jst
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: VH
  • Zur Verwendung mit: Crimpgehäuse (trennbar) der Baureihe VH von JST
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), SVH-21T-P1.1, 2524011, 252-4011
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2836500
    4500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0394*
    € 0,056*
    4500
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0385*
    € 0,058*
    100
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0305*
    € 0,0588*
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0507*
    € 0,0736*
    50
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,132*
    € 0,191*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4500 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0533*
    € 0,06343
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 4500 Stück ( entspricht € 252,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    VHR-3N
    ab € 0,0466*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    VHR-2N
    ab € 0,0406*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    VHR-4N
    ab € 0,0596*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    VHR-5N
    ab € 0,0639*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    VHR-6N
    ab € 0,0746*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    VHR-8N
    ab € 0,0816*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    EJ-NV
    ab € 183,21*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    WC-160
    ab € 262,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.