Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 410-300 ENTWICKLUNGSBOARD, FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2528808
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kintex-7
  • Prozessorhersteller: Xilinx
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard XC7K325T-2FFG900C, USB-Kabel, Design-Suite Vivado, 12V-Netzteil
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Prozessorkern: XC7K325T-2FFG900C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, digilent fpga, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, DIGILENT, 410-300, 2528808, 252-8808
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 773,98*
    € 909,28*
    Frei Haus
    ab € 853,29*
    € 970,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 918,51*
    € 1.005,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.005,52*
    € 1.196,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 988,94*
    € 1.176,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 958,09*
    € 1.140,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 938,51*
    € 1.116,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 918,51*
    € 1.093,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Digilent
    6015-410-001P-KIT
    ab € 1.432,04*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 8,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.