Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNILITE INTERNATIONAL ATEX-RA2 TASCHENLAMPE, 210 LUMEN, 135M, AA-BATT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530237
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     ATEX-RA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe 300lm
Strahlreichweite: 288 m
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: LED von Cree
  • Taschenlampe: Handtaschenlampe
  • Material des Taschenlampengehäuses: PC (Polycarbonat)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stromquelle: AA-Batterien x 4
  • Lumenpaket: 350 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Elektrotechnik, Stirnlampen, Taschen, UNILITE INTERNATIONAL, ATEX-RA2, 2530237, 253-0237
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 88,54*
    € 118,26*
    Frei Haus
    ab € 101,12*
    € 131,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,26*
    € 140,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,93*
    € 139,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,30*
    € 133,64
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 106,17*
    € 126,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,64*
    € 122,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,54*
    € 105,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    4000392
    ab € 37,84*
    Zubehör
    Ansmann
    1001-0004-UK
    ab € 155,73*
    Zubehör
    Beha Amprobe
    4620297
    ab € 9,46*
    Zubehör
    Unilite
    ATEX-H2
    ab € 83,03*
    Zubehör
    Unilite
    ATEX-FL4
    ab € 65,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.