Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 1868755 BESCHR.BAND, 2.12 Zoll X 22.9FT, SCHW./WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530724
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868755
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 54 mm
  • Produktpalette: XTL
  • Zur Verwendung mit: Etikettendrucker der Baureihe XTL-500 von Dymo
  • Länge des Bands: 7 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Wärmeleitend
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    Rhino XTL-500
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 42,13*
    € 56,31*
    € 5,95*
    ab € 43,55*
    € 56,94*
    € 6,78*
    ab € 43,75*
    € 56,94*
    4 Tage
    50
    € 4,50*
    ab € 43,97*
    € 57,07*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 83,55*
    € 106,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,14*
    € 126,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,04*
    € 125,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,58*
    € 110,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,52*
    € 106,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 85,83*
    € 102,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 83,55*
    € 99,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.