Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
DYMO Rhino Beschriftungsband Schwarz für XTL 500 auf Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8931713
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
1868755
EAN/GTIN:
0071701001344
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 54 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = XTL 500
Hintergrundfarbe = Weiß
Druckfarbe = Schwarz
Schutzlackiert = Nein
Bandlänge = 7 mm
Etikettenmenge = 1 Roll
Universal-Vinyletiketten DYMO XTL. Von strukturierten Oberflächen bis zu Kabeln sind Vinyletiketten ideal für fast jede Etikettierungsanwendung. Vinyl bietet eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung, womit es ideal für die Markierung in Gebäuden und im Freien ist. Erhältlich in Größen von 12 mm bis 54 mm (1/2 Zoll bis 2 Zoll) und in einer Vielzahl von Farben. Von strukturierten Oberflächen bis zu Kabeln sind Vinyletiketten ideal für fast jede Etikettierungsanwendung. Vinyl bietet eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung, womit es ideal für die Markierung in Gebäuden und im Freien ist. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben, die die Farbstandards gemäß OSHA, ANSI und ISO erfüllen, um die Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern RoHS-kompatibel Leicht abziehbare geteilte Rückseite erleichtert und beschleunigt das Anbringen der Etiketten. Haltbare Thermotransferdruck-Technologie – Etikettentext verschmiert nicht und bleicht nicht aus. Etiketten erfüllen die Normen ANSI/TIA 606-B. HOHE VIELSEITIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT FÜR JEDE AUFGABE. DYMO XTL™-Etiketten sind langlebig und für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet. Ganz gleich, ob Sie Etiketten gemäß OSHA-, ISO- und ANSI-Farbstandards anbringen oder Ihre Etiketten in rauen Umgebungen herstellen: Mit den DYMO XTL-Etiketten haben Sie alles, was Sie brauchen. Vor Ort geprüft mit UL-Zulassung: Diese Etiketten verschmieren nicht und bleichen nicht aus. Kompatibel mit den DYMO XTL-Etikettendruckern. EIN ETIKETTIERUNGSSYSTEM. ZAHLLOSE ANWENDUNGEN. Die Etiketten in Industriestärke halten den rauesten Bedingungen stand – Feuchtigkeit, Chemikalien, einem großen Temperaturbereich, UV-Licht und mehr Haltbare Thermotransferdruck-Technologie – Etikettentext verschmiert nicht und bleicht nicht aus. Leicht abziehbare geteilte Rückseite und vorgefertigten Etiketten erleichtern und beschleunigen das Anbringen der Etiketten. Kompatibilität. Alle DYMO XTL™-Etikettendrucker
Weitere Informationen:
Bandbreite:
54 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
XTL 500
Hintergrundfarbe:
Weiß
Druckfarbe:
Schwarz
Schutzlackiert:
Nein
Bandlänge:
7 mm
Etikettenmenge:
1 Roll
Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-500
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Etikettierungen
>
Beschriftungsbänder
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
DYMO ID1
,
DYMO IND
,
DYMO Schrumpfschlauch
,
Heißschrumpfschlauch Rhino
,
DYMO RH
,
DYMO Rhino
,
DYMO Rhino Pro
,
DYMO Rhinopro
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Wasserfeste Etiketten
,
Wetterfeste Etiketten
,
Witterungsbeständige Etiketten
,
beschriftungsband dymo schwarz auf weiß
,
beschriftungsband dymo
,
beschriftungsband dymo letratag
,
8931713
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Etikettierungen
,
Dymo XTL
,
1868755
,
Computing & Peripherals
,
Labelling
,
Label Printer Tapes
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 212
€ 5,95*
ab € 43,89*
€ 56,64*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 43,94*
€ 56,89*
Lager 6963
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 44,24*
€ 57,03*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 44,04*
€ 57,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 117,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DYMO Allzweck-Vinyl
Dymo
1868775
ab € 43,86*
Ähnlich
DYMO Allzweck-Vinyl
Dymo
1868752
ab € 24,48*
Ähnlich
DYMO Allzweck-Vinyl
Dymo
1868743
ab € 43,57*
Ähnlich
DYMO Allzweck-Vinyl
Dymo
1868741
ab € 84,57*
Ähnlich
DYMO Allzweck-Vinyl
Dymo
1868751
ab € 21,83*
Ähnlich
DYMO Schrumpfschlauch (endlos)
Dymo
1868811
ab € 50,64*
Ähnlich
DYMO Schrumpfschlauch (endlos)
Dymo
1868810
ab € 55,31*
Ähnlich
DYMO Schrumpfschlauch (endlos)
Dymo
1868809
ab € 48,03*
Ähnlich
DYMO XTL Allzweck-Vinyl
Dymo
1868764
ab € 40,53*
Ähnlich
DYMO XTL Allzweck-Vinyl
Dymo
1868753
ab € 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen