Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 1868775 BESCHR.BAND, 2.12 Zoll X 22.9FT, SCHW./GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530737
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868775
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 54 mm
  • Produktpalette: XTL
  • Zur Verwendung mit: Etikettendrucker der Baureihe XTL-500 von Dymo
  • Länge des Bands: 7 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Gelb
  • Beschriftungsband: Wärmeleitend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    Rhino XTL-500
    Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, Bürobedarf, Computer, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, DYMO, 1868775, 2530737, 253-0737
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,95*
    ab € 43,73*
    € 57,13*
    1
    € 6,78*
    ab € 43,98*
    € 57,51*
    1
    € 4,50*
    ab € 44,04*
    € 57,74*
    1 Tag
    20
    1
    € 4,50*
    ab € 44,15*
    € 57,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 83,36*
    € 107,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,14*
    € 127,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,96*
    € 124,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,76*
    € 110,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,58*
    € 106,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 85,77*
    € 102,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 83,36*
    € 99,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Dymo
    1868741
    ab € 84,55*
    Ähnlich
    Dymo
    1868751
    ab € 21,95*
    Ähnlich
    Dymo
    1868743
    ab € 45,68*
    Ähnlich
    Dymo
    1868752
    ab € 24,38*
    Ähnlich
    Dymo
    1868755
    ab € 43,32*
    Ähnlich
    Dymo
    1868811
    ab € 53,32*
    Ähnlich
    Dymo
    1868810
    ab € 53,15*
    Ähnlich
    Dymo
    1868809
    ab € 49,77*
    Ähnlich
    Dymo
    1868764
    ab € 40,72*
    Ähnlich
    Dymo
    1868753
    ab € 33,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.