Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74AC04DG INVERTER, 6FACH, 1 EINGANG, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534673
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74AC04DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74AC04
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MC74AC04DG, 2534673, 253-4673
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    55
    € 8,95*
    ab € 0,20*
    € 0,29*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,27*
    € 0,92*
    Lager 139
    542
    1
    € 14,99*
    ab € 0,235*
    € 1,254*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    14-350000-11-RC
    ab € 15,56*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.