Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 2SCR293PFRAT100 TRANSISTOR, AEC-Q101, NPN, 30V, SOT-89-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2576260
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SCR293PFRAT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 320 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 30 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-89
  • Dauer-Kollektorstrom: 1 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 270 hFE
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ROHM, 2SCR293PFRAT100, 2576260, 257-6260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1001*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2726*
    € 0,32439
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2383*
    € 0,28358
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1975*
    € 0,23503
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1753*
    € 0,20861
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1477*
    € 0,17576
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1355*
    € 0,16125
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1259*
    € 0,14982
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1211*
    € 0,14411
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 40,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.