Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC CAD32BL SCHÜTZ, 3PST/DPST, 24VDC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579126
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD32BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Relay
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, DPST-NC
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: 24 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 5-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, CAD32BL, 2579126, 257-9126
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    28
    € 8,90*
    ab € 32,63*
    € 42,38*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 32,73*
    € 42,73*
    € 6,90*
    ab € 34,26*
    € 50,75*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 41,10*
    € 51,35*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 78,10*
    € 92,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,83*
    € 110,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,33*
    € 106,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,86*
    € 102,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,24*
    € 99,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 82,92*
    € 98,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 78,10*
    € 92,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.