Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09E7 SCHÜTZ, 3PST-NO, 48VAC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579147
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D09E7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 7.5 PS
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 9 A
  • Schaltstrom AC3: 9 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 48 V
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 1 PS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D09E7, 2579147, 257-9147
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    16
    € 8,90*
    ab € 17,11*
    € 22,18*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 17,28*
    € 22,42*
    3 Tage
    10
    € 6,40*
    ab € 22,77*
    € 29,56*
    € 5,00*
    ab € 23,12*
    € 30,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 42,64*
    € 53,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,63*
    € 63,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,80*
    € 59,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,18*
    € 56,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,02*
    € 54,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,60*
    € 54,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,64*
    € 50,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.