Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09M7 SCHÜTZ, 3PST-NO, 220VAC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579149
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D09M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 7.5 PS
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 9 A
  • Schaltstrom AC3: 9 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 220 V
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 1 PS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 220v ac 3s, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D09M7, 2579149, 257-9149
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    25
    € 8,90*
    ab € 13,34*
    € 18,93*
    € 8,95*
    ab € 13,38*
    € 19,62*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 24,36*
    € 34,22*
    € 5,46*
    ab € 25,38*
    € 34,55*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 34,12*
    € 47,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,36*
    € 56,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,97*
    € 53,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,33*
    € 45,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,09*
    € 45,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,12*
    € 40,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADN22
    ab € 6,60*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD12
    ab € 28,25*
    Zubehör
    Schneider Electric
    GV2ME14
    ab € 35,46*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LAD9ET1S
    ab € 1,53*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADT2
    ab € 34,50*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADR2
    ab € 34,66*
    Zubehör
    Duratool
    C-710
    ab € 5,99*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.