Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D12M7 SCHÜTZ, 3PST-NO, 220VAC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579154
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D12M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 10 PS
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 12 A
  • Schaltstrom AC3: 12 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 220 V
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 2 PS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 220v ac 3s, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D12M7, 2579154, 257-9154
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    12
    € 8,90*
    ab € 19,33*
    € 26,07*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 19,54*
    € 26,38*
    € 5,00*
    ab € 26,20*
    € 35,14*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 26,45*
    € 35,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,60*
    € 56,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,79*
    € 67,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,19*
    € 62,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,45*
    € 57,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,89*
    € 55,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,45*
    € 55,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,60*
    € 51,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    LAD9V6
    ab € 4,56*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LAD8N11
    ab € 6,09*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADN22
    ab € 6,60*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LAD8N20
    ab € 6,03*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LA4DWB
    ab € 33,22*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LA4DFB
    ab € 25,26*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD16
    ab € 28,17*
    Zubehör
    Schneider Electric
    GV2ME16
    ab € 34,60*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LAD9ET1S
    ab € 1,52*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADT2
    ab € 34,53*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADR2
    ab € 34,39*
    Zubehör
    Duratool
    C-710
    ab € 6,02*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.