Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D32M7 SCHÜTZ, 3PST-NO, 220VAC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579169
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D32M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 30 PS
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 50 A
  • Laststrom, induktiv: 32 A
  • Schaltstrom AC3: 32 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 220 V
  • Laststrom, ohmsch: 50 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 5 PS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 220v ac 3s, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D32M7, 2579169, 257-9169
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1
    € 8,90*
    ab € 52,39*
    € 63,73*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 52,66*
    € 64,05*
    € 5,00*
    ab € 67,70*
    € 77,51*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 67,99*
    € 77,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 130,39*
    € 143,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,07*
    € 170,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,84*
    € 168,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,96*
    € 166,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,73*
    € 165,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 130,39*
    € 155,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    LAD9R1
    ab € 12,93*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LAD4RCU
    ab € 6,22*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LAD4VU
    ab € 6,31*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LA4DT0U
    ab € 34,04*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LA4DT2U
    ab € 33,95*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LA4DT4U
    ab € 35,92*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LAD9V5
    ab € 3,10*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADN13
    ab € 7,11*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADN11
    ab € 3,92*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADN22
    ab € 6,60*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADN20
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADN40
    ab € 7,13*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LADN04
    ab € 7,14*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LAD9V2
    ab € 4,34*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD32
    ab € 43,64*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.