Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D50AU7 SCHÜTZ, 3PST-NO, 240V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579172
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D50AU7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 40 PS
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 80 A
  • Laststrom, induktiv: 50 A
  • Schaltstrom AC3: 50 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 240 V
  • Laststrom, ohmsch: 80 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: 7.5 PS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D50AU7, 2579172, 257-9172
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 91,15*
    € 103,16*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 94,64*
    € 105,96*
    € 5,00*
    ab € 96,52*
    € 107,82*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 97,07*
    € 108,27*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 184,44*
    € 201,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 201,26*
    € 239,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 200,52*
    € 238,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 196,89*
    € 234,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 195,85*
    € 233,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 184,44*
    € 219,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.