Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1DT32B7 SCHÜTZ, 4PST-NO, 24V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579180
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1DT32B7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Laststrom, ohmsch: 32 A
  • Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 32 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 24 V
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 24v ac 4 schließer, hauptschütz, hauptschütz 24v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1DT32B7, 2579180, 257-9180
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 36,46*
    € 47,44*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 39,71*
    € 50,76*
    € 5,00*
    ab € 40,34*
    € 51,33*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 40,55*
    € 51,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 74,17*
    € 88,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,93*
    € 105,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,42*
    € 101,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,79*
    € 97,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,33*
    € 94,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 79,04*
    € 94,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 74,17*
    € 88,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.