Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1DT40BD SCHÜTZ, 4PST-NO, 24VDC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579186
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1DT40BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 40 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 40 A
  • DC-Nennspannung Spule: 24 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hilfsschütz 4s dc 24v, hauptschütz, hauptschütz 24v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1DT40BD, 2579186, 257-9186
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    2
    € 8,90*
    ab € 68,10*
    € 77,15*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 69,14*
    € 78,26*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 90,15*
    € 100,47*
    € 5,00*
    ab € 91,77*
    € 102,49*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 176,37*
    € 191,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 191,61*
    € 228,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 191,23*
    € 227,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 188,28*
    € 224,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 187,06*
    € 222,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 176,37*
    € 209,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.