Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LP1SK0600BD SCHÜTZ, DPST-NO, 24VDC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579204
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1SK0600BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Schaltstrom AC1: 12 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 12 A
  • DC-Nennspannung Spule: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LP1SK0600BD, 2579204, 257-9204
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 21,31*
    € 28,98*
    3 Tage
    4
    € 6,40*
    ab € 22,53*
    € 30,57*
    € 5,00*
    ab € 22,81*
    € 30,98*
    € 8,95*
    ab € 22,27*
    € 31,18*
    Lager 139
    49
    € 14,99*
    ab € 42,08*
    € 56,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,53*
    € 67,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,74*
    € 61,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,87*
    € 56,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,25*
    € 55,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,79*
    € 53,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,08*
    € 50,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.