Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LP1SK0600JD SCHÜTZ, DPST-NO, 12VDC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579205
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1SK0600JD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Schaltstrom AC1: 12 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 12 A
  • DC-Nennspannung Spule: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, hauptschütz dc 12v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 12v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LP1SK0600JD, 2579205, 257-9205
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    15
    € 7,90*
    ab € 22,25*
    € 24,69*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 19,39*
    € 26,81*
    1
    € 8,95*
    ab € 20,78*
    € 29,63*
    1
    € 5,00*
    ab € 22,76*
    € 31,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 42,09*
    € 57,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,07*
    € 67,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,17*
    € 62,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,91*
    € 57,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,20*
    € 54,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,74*
    € 53,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,09*
    € 50,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.