Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC CA3SK11BD SCHÜTZ, SPST-NO/NC, 24V, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579215
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA3SK11BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: 24 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz 1s 1ö, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, CA3SK11BD, 2579215, 257-9215
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 22,33*
    € 30,27*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 23,34*
    € 31,53*
    € 5,46*
    ab € 23,83*
    € 32,03*
    € 5,95*
    ab € 25,66*
    € 34,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 44,39*
    € 58,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,29*
    € 69,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,75*
    € 63,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,76*
    € 59,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,10*
    € 57,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,89*
    € 56,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,39*
    € 52,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.