Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 63823-5100 CRIMPZANGE, 22AWG-26AWG VERBINDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2612248
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     63823-5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Crimpwerkzeug: Ratschen-Crimpzange
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen 50372, 56161 &, 560085 von Molex, 26-22AWG
  • Produktpalette: PremiumGrade 207129
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, Crimpwerkzeuge, Steckverbinder, Werkzeuge, MOLEX, 63823-5100, 2612248, 261-2248
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 354,07*
    € 426,39*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 373,67*
    € 438,26*
    € 6,90*
    ab € 462,02*
    € 541,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 438,26*
    € 521,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 436,88*
    € 519,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 391,23*
    € 465,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 385,30*
    € 458,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 373,67*
    € 444,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.