Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER 52512599 AUFSATZ FÜR LÖTRAUCHABSAUGUNG, LÖTKOLBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628706
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     52512599
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Zur Verwendung mit: Lötkolben der Baureihen Weller LR21, LR82, TCPS, W61, W101, WSP150
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Kit zur Lötrauchabsaugung
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötkolben, Lötkolbenzubehör, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, 52512599, 2628706, 262-8706
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 80,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,36*
    € 120,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,07*
    € 119,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,38*
    € 115,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,36*
    € 112,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,40*
    € 95,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.