Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
VISHAY TP3C107K010C0250AS KONDENSATOR, 100æF, 10V, 10%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2629628
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
TP3C107K010C0250AS
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10v
Hersteller-Größencode:
C
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.25 ohm
Produktpalette:
TANTAMOUNT TP3 Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2412 [Metrisch: 6032]
Rippelstrom:
660 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
100 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
10 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
3.2 mm
Produkthöhe:
2.5 mm
Produktlänge:
6 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip kondensator
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
VISHAY
,
TP3C107K010C0250AS
,
2629628
,
262-9628
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,292*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVX TC 100uF 10V 10% Case C 75mOhm Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
KYOCERA AVX
TPSC107K010R0075
ab € 0,29*
Ähnlich
KEMET T495C107K010ATE250 KONDENSATOR, 100æF, 10V, 10%
Kemet
T495C107K010ATE250
ab € 0,465*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 100μF, 10V dc SMD, 2.9mm, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C
KYOCERA AVX
TPSC107K010R0100
ab € 0,271*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 100μF, 10V dc SMD, 2.9mm, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C
KYOCERA AVX
TPSC107K010R0150
ab € 0,281*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPSC107K010R0075 KONDENSATOR, 100æF, 10V, 10%, ROLLE
KYOCERA AVX
TPSC107K010R0075
ab € 0,321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen