Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA020051R5700 SENSOR,REED,15MM,ADAM-OSSD-INFO M12-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629952
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020051R5700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Produktpalette: Eden Dynamic Series
  • Sensormontage: Kabel
  • Erfassungsreichweite, max.: 15 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Versorgungsstrom: 30 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Reed-Sensor, Riegelschaltkontakt, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsschaltgerät abb, schutztürwächter, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, ABB - JOKAB, 2TLA020051R5700, 2629952, 262-9952
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 73,42*
    € 85,04*
    € 6,90*
    ab € 70,14*
    € 88,23*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 85,88*
    € 101,02*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 91,92*
    € 105,04*
    Lager 139
    38
    Frei Haus
    ab € 98,15*
    € 110,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,26*
    € 131,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,00*
    € 128,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,40*
    € 125,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,43*
    € 124,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,15*
    € 116,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.