Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 S2-03PU REED-RELAIS, SPST, 3V, 250MA, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663999
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     S2-03PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reedrelais 3v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 250 mA
  • Spulenwiderstand: 250 ohm
  • Produktpalette: S2
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 VDC
  • Spulenspannung: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA / CYNERGY3, S2-03PU, 2663999, 266-3999
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,39*
    € 20,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,01*
    € 32,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,28*
    € 37,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,73*
    € 29,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.