Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 S2-24PU REED-RELAIS, SPST, 24V, 700MA, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2664005
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     S2-24PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 700 mA
  • Spulenwiderstand: 1 kohm
  • Produktpalette: S2
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 350 VDC
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA / CYNERGY3, S2-24PU, 2664005, 266-4005
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,49*
    € 38,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.