Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 553-40651 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 3:1, 6MM, WEISS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2673114
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-40651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: TULT
  • Länge - metrisch: 110 m
  • Länge - imperial: 360.8 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.079 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Weiß
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.236 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thermotransfer-Etiketten, schrumpfschlauch weiß, schrumpfschlauch, hellermanntyton schrumpfschlauch, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, HELLERMANNTYTON, 553-40651, 2673114, 267-3114
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 593,99*
    € 764,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 672,93*
    € 812,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 812,23*
    € 966,55
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 785,64*
    € 934,91
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 736,03*
    € 875,88
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 701,08*
    € 834,29
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 672,93*
    € 800,79
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 110 Stück (ab € 6,11755* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    518-05025
    ab € 76,84*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,85*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.