Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS 480400 DREHFELDPRÜFER, 40V-600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2688639
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     480400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 130 mm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Außenbreite: 69 mm
  • Prüffrequenz: 15Hz bis 400Hz
  • Spannungsmessbereich AC: 40V bis 600V
  • Gewicht: 130 g
  • Außentiefe: 32 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, extech drehfeldanzeiger, drehfeldanzeiger, Drehfeld-, Drehrichtungsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Geräteprüfung, Leistungsmessung, Messtechnik, Prüfgeräte, EXTECH INSTRUMENTS, 480400, 2688639, 268-8639
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 80,59*
    € 101,79*
    € 6,90*
    ab € 77,10*
    € 101,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 84,59*
    € 106,06*
    Frei Haus
    ab € 100,07*
    € 128,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,06*
    € 126,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,16*
    € 125,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,67*
    € 122,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,36*
    € 115,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,59*
    € 100,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.