Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH 480400 ROTATION INDICATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH 480400 ROTATION INDICATOR
EXTECH 480400 ROTATION INDICATOR
Artikel-Nr.:
     4502-22K0970
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     480400
EAN/GTIN:
     4099891473280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Phasensequenz-Tester, 480400, extech Der 480400 Phasensequenz-Tester hat einen Nennbereich von 40 bis 600 Volt zum Testen der Phasenorientierung von dreiphasigen Stromquellen über einen Frequenzbereich von 15 bis 400 Hz. Eine mehrzeilige grafische LCD-Anzeige zeigt die Phasenorientierung (im oder gegen den Uhrzeigersinn) und ob jede der Phasen unter Spannung steht. Keine Batterie erforderlich. Wird komplett mit Kabel, drei großen farbcodierten Krokodilklemmen und einem Etui geliefert. Features * Prüft Phasenfolge und Phasenstatus * Testet bis zu 600VAC und zeigt die grafische Phasenorientierung auf der großen LCD-Anzeige * Doppelt gegossenes haltbares Gehäuse * Einfach zu verwendende Krokodilklemmen mit breiten Backen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehfeldrichtungsprüfer
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, extech drehfeldanzeiger, drehfeldanzeiger, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Drehfeldmessgerät, Drehfeldtester, Drehrichtungsanzeiger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 77,05*
€ 101,03*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 106,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 122,53*
Frei Haus
ab € 99,94*
€ 128,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.