Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS VB450 SCHWINGUNGSMESS./DATENLOGGER 10HZ-1500HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2688669
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     VB450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Empfindlichkeit: -
  • Frequenzbereich: 10Hz bis 1.5kHz
  • Produktpalette: -
  • Abtastrate: -
  • Außenhöhe - metrisch: 185 mm
  • Außenbreite - metrisch: 68 mm
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Außentiefe - metrisch: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, extech schwingungsmesser, schwingungsmesser, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Schwingungstester, Umgebungsbedingungen, von, EXTECH INSTRUMENTS, VB450, 2688669, 268-8669
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 405,48*
    € 434,73*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 415,79*
    € 476,43*
    Frei Haus
    ab € 410,28*
    € 481,68*
    € 6,90*
    ab € 420,97*
    € 481,69*
    Frei Haus
    ab € 425,56*
    € 486,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 476,43*
    € 566,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 465,24*
    € 553,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 436,86*
    € 519,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 428,23*
    € 509,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 415,79*
    € 494,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.