Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH VB450 COMPACT VIBRATION METER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH VB450 COMPACT VIBRATION METER
EXTECH VB450 COMPACT VIBRATION METER
Artikel-Nr.:
     4502-22K0977
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     VB450
EAN/GTIN:
     4099891471460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter, VB450, extech Das VB450 ist ein handliches, kompaktes Vibrationsmessgerät zur Messung von Vibrationspegeln in Industriemaschinen. Fehlausrichtung, schlechte Auswuchtung, strukturelle Kompromisse und andere Faktoren können zu unerwünschten Schwingungserhöhungen führen. Das VB450 verfügt über einen weiten Frequenzbereich von 10Hz bis 1500Hz und bietet Weg-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsmessungen. Komplett mit Fernfühler, Magnethalterung, 9V-Batterie, Handgelenkriemen und weicher Tasche. Features * Abgesetzter Schwingungssensor mit Magnetadapter auf 0,2 m (7,9 Zoll) Spiralkabel * Großer Frequenzbereich von 10Hz bis 1500Hz * Geschwindigkeits- (RMS), Beschleunigungs- (Spitze) und Verschiebungsmessungen (Spitze-Spitze) * Automatisches Halten der Daten nach Loslassen der Messtaste * Automatische Abschaltung nach 1 Minute * Anzeige für schwache Batterie * Komplett mit Fernfühler, Magnethalterung, 9-V-Batterie, Handgelenkriemen und Softtasche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwingungsmessgerät
Frequenzbereich:
10 Hz-1,5 kHz
Genauigkeit:
±5 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, extech schwingungsmesser, schwingungsmesser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Schwingungsmessgerät, Vibrationsmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 405,48*
€ 434,73*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 415,79*
€ 476,43*
Frei Haus
ab € 410,28*
€ 481,68*
€ 6,90*
ab € 420,97*
€ 481,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 425,56*
€ 486,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,67*
€ 579,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,30*
€ 567,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,59*
€ 533,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,74*
€ 524,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,56*
€ 506,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.