Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech VB450 Vibrationsmessgerät ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W090521
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     VB450
EAN/GTIN:
     0793950714508
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Mit dem Messgerät können Schwingweg, Schwinggeschwindigkeit (oder Intensität) und Schwingbeschleunigung von mechanischen Geräten gemessen werden. Es können Geräte wie zum Beispiel Ventilatoren, Pumpen, Kompressoren, Motoren usw. geprüft werden.
Features:
Für Schwingungsfrequenzen von 10 Hz - 1500 Hz
Externer Sensor mit Magnet
Lieferumfang:
Sensor mit Magnetsockel · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Länge:
30 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
300 g
Messfunktion:
Beschleunigung + Geschwindigkeit + Vibration
Typ:
VB450
Anzeige:
LCD
Grundgenauigkeit:
±5 %
Betriebsspannung (Details):
9 V Block
Produkt-Art:
Vibrationsmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 405,48*
€ 434,73*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 415,79*
€ 476,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 410,28*
€ 481,68*
€ 6,90*
ab € 420,97*
€ 481,69*
Frei Haus
ab € 425,56*
€ 486,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,68*
€ 573,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,87*
€ 553,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,36*
€ 547,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,62*
€ 516,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,94*
€ 502,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,28*
€ 488,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.