Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Prüfkabel, Standard-Mini, USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2706812
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     HA-Z211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfkabel
Prüfleitung
Prüfschnur
Zur Verwendung mit: Tragbare Empfänger der Baureihe PR100 &, Spektrumanalysatoren der Baureihe FSH4/8 von Rohde &, Schwarz
  • Produktpalette: Scope Rider RTH Series
  • Art des Zubehörs: USB-Kabel
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Spectrumanalyser, Spektrumanalysatoren, Tastkopf, USB Anschlusskabel, USB Kabel, mini usb anschlusskabel 2m, tastkopf, tastkopf oszilloskop, Kabel, Konfektionierte, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, ROHDE & SCHWARZ, HA-Z211, 2706812, 270-6812
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 29,24*
    € 40,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,22*
    € 40,15*
    € 8,95*
    ab € 31,78*
    € 43,26*
    € 6,90*
    ab € 36,55*
    € 47,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,15*
    € 47,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,57*
    € 47,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,53*
    € 44,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,15*
    € 43,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,22*
    € 35,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.