Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 84-8510.0020 KONTAKTBLOCK, 1P, 0.1A/42V, DRUCKTASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2747556
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-8510.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Taster
Zur Verwendung mit: Not-Halt-Taster der Baureihe 84 von EAO
  • Produktpalette: 84
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktspannung, max.: 42 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 42 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eao not aus taster, Kontaktblöcke, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 84-8510.0020, 2747556, 274-7556
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 8,87*
    € 12,98*
    € 4,00*
    ab € 11,91*
    € 18,68*
    € 6,90*
    ab € 8,73*
    € 18,68*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 12,95*
    € 22,08*
    € 8,95*
    ab € 13,58*
    € 23,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,08*
    € 26,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.