Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 84-8511.9620 KONTAKTBLOCK, 1P, 0.1A/42V, DRUCKTASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2747561
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-8511.9620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zur Verwendung mit: Not-Halt-Taster der Baureihe 84 von EAO
  • Produktpalette: 84
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktspannung, max.: 42 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 42 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eao drucktaster, hilfskontakt, drucktaster ip67, Kontaktblöcke, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 84-8511.9620, 2747561, 274-7561
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,25*
    € 21,63*
    € 6,90*
    ab € 11,99*
    € 27,24*
    Frei Haus
    ab € 24,13*
    € 35,81*
    Lager 139
    43
    € 14,99*
    ab € 26,60*
    € 44,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,05*
    € 52,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,02*
    € 51,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,82*
    € 46,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,50*
    € 42,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,21*
    € 39,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,55*
    € 37,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    84-7111.400
    ab € 2,04*
    Zubehör
    EAO
    84-7111.500
    ab € 2,02*
    Zubehör
    EAO
    84-1101.0
    ab € 5,90*
    Zubehör
    EAO
    84-1201.7
    ab € 11,01*
    Zubehör
    EAO
    92-960.0
    ab € 1,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.