Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLCV32T-100K-EFRD INDUKTIVITÄT, 10UH, 10%, 30MHZ, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2747754
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLCV32T-100K-EFRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Produktpalette: NLCV32-EFRD Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.504 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 30 MHz
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 10 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, NLCV32T-100K-EFRD, 2747754, 274-7754
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1040
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0899*
    € 0,2837*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,505*
    € 0,655*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2837*
    € 0,3376
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1247*
    € 0,14839
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1232*
    € 0,14661
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1157*
    € 0,13768
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1122*
    € 0,13352
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1107*
    € 0,13173
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1093*
    € 0,13007
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4185* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.