Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DB9W4SA00LF COMBO-D-SUB-STECKV., BUCHSE, DB-9W4, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751215
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DB9W4SA00LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Einsatzanordnung: DB-9W4
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: FCI DB
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 5 Signalkontakte + 4 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Mischbestückung, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, DB9W4SA00LF, 2751215, 275-1215
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 16,13*
    € 20,19*
    Lager 139
    52
    1
    € 14,99*
    ab € 15,50*
    € 27,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,09*
    € 32,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,87*
    € 31,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,59*
    € 30,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,62*
    € 24,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    NorComp
    680M9W4203L201
    ab € 8,42*
    Ähnlich
    NorComp
    680M9W4203L401
    ab € 8,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.