Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug, ESD-sicher, Seitenschneider mit ovalem Kopf, 130 mm, Ohne Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768480
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     E5161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Seitenschneider mit ovalem Kopf
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.5 mm
  • Schneidart: Ohne Wate
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, ideal tek seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, E5161, 2768480, 276-8480
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,39*
    € 109,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,55*
    € 107,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,79*
    € 100,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,41*
    € 99,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,69*
    € 84,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.