Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzettenspitzen, ZTA, gerade, flach, 55mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768674
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A74MZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 55 mm
  • Pinzettenspitze: Gerade, flach
  • Pinzettenspitzenmaterial: ZTA (Zirkoniumoxidverstärktes Aluminiumoxid)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VDE-Pinzette, Keramik-Pinzette, Keramikpinzette, Pinzette Keramik, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, keramik pinzette, Ersatzspitzen, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, A74MZ, 2768674, 276-8674
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 30,23*
    € 43,97*
    € 6,90*
    ab € 26,71*
    € 43,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,17*
    € 48,97*
    € 8,95*
    ab € 45,94*
    € 62,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,97*
    € 58,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,92*
    € 57,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,39*
    € 52,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,25*
    € 49,09
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 39,97*
    € 47,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,68*
    € 47,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    7MZ.SA.0
    ab € 37,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.