Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Pinzette, isoliert, antimagnetisch, Keramik, 55 mm, A74MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Pinzette, isoliert, antimagnetisch, Keramik, 55 mm, A74MZ
Keramik-Pinzette, isoliert, antimagnetisch, Keramik, 55 mm, A74MZ
Artikel-Nr.:
     4502-02L6966
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A74MZ
EAN/GTIN:
     4099891365585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
2 Spitzen, 3 Schrauben, Kit mit 2 Keramikspitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gerade, flach, stark, zulaufend. Gesamtlänge: 55 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Keramik-Pinzette
Beständig gegen:
Abrieb, Verschleiß, thermische Alterung, Korrosionsbeständig
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Ja
Länge:
55 mm
Material:
Keramik
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,35*
€ 43,91*
€ 6,90*
ab € 26,69*
€ 43,93*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,27*
€ 48,73*
€ 8,95*
ab € 43,70*
€ 59,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
7MZ.SA.0
ab € 41,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.