Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Greifzangen
>
Flachrundzange
>
Artikel
MULTICOMP PRO DT000047 FLACHRUNDZANGE ESD-SICHER EDELST. 115MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2768951
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
DT000047
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Produktpalette:
-
Gesamtlänge:
115 mm
Zange:
Flachrundzange
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Handwerkzeuge & Werkstückaufnahme
>
Zangen
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
Schnabelzange
,
Storchenschnabelzange
,
Storchschnabelzange
,
Telefonzange
,
flachrundzange 115mm
,
flachrundzange
,
Handwerkzeuge
,
Werkstattbedarf
,
Werkstückaufnahme
,
Werkzeuge
,
Zangen
,
MULTICOMP PRO
,
DT000047
,
2768951
,
276-8951
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools T3772 1D120 Zange Spitzzange
C.K Tools
T3772 1D120
ab € 27,27*
Ähnlich
C.K Tools T3772D 120 Zange Spitzzange
C.K Tools
T3772D 120
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen